Beli thickness measurement gauge di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Alat Ukur Ketebalan Analog (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Alat Ukur Ketebalan Analog (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    Dial Thickness Gage 0-10mm/0.01mm adalah alat yang digunakan untuk melakukan inspeksi terhadap ketebalan benda kerja. Alat ini mempunyai handle yang sangat nyaman dipergunakan dengan grip yang sangat baik. Pengukuran yang dilakukan dapat segera dilaksanakan dengan cepat menggunakan trigger pengukuran. Hasil pengukuran yang dilakukan dapat langsung terlihat pada layar sehingga nilai ketebalan dapat segera diperoleh. Alat ukur ketebalan ini mempunyai range pengukuran 0-10mm. Alat ukur ketebalan sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 175x135x40
    • Contact point: Steel
    • Range/Reading (mm): 0-10/0.01
  2. TRUSCO Thickness Gauge (General) (Alat Ukur Ketebalan)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp219.900

    TRUSCO Thickness Gauge (General) (Alat Ukur Ketebalan)
    atribut:
    • Purpose of Use: For crevice measurement.
  3. TECLOCK Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp2.099.900

    TECLOCK Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    TECLOCK Dial Thickness Gauge with
    atribut:
    • Graduation (mm): 0.01
  4. Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Alat ukur ketebalan suatu celah yaitu membandingkan celah dengan lembaran yang terdapat nilai pada alat ukur
  5. Mitutoyo Dial Thickness Gages Flat Anvil Type (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Mitutoyo Dial Thickness Gages Flat Anvil Type (Alat ukur ketebalan)
    atribut:
    • Dial Reading (mm): 0.001
    • Force (N): Less than 1.5
    • Graduation (mm): 0.001
    • Range (mm): 0-1
    • Accuracy (mm): ±0.005
  6. KRISBOW Alat Ukur Ketebalan Ultrasonik (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp8.899.900

    KRISBOW Alat Ukur Ketebalan Ultrasonik (Alat ukur ketebalan)
    atribut:
    • Power Supply: 2 X Aaa 1.5V Alkaline Batteries
    • Measuring Range (mm) : 0.7 to 300
    • Resolution (mm): 0.01
    • Type: Ultrasonic
  7. monotaro Dial Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp889.900

    monotaro Dial Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    It is a handy type measuring instrument that can measure thickness. Sheet like rubber, felt paper etc. ccessory molded parts
    atribut:
    • Material: Ceramic (probe, anvil
    • Scale Interval (mm): 0.01
    • Accuracy (µm): 25
    • Contact Point Parallelism (µm): 8
    • Measuring Range (mm) : 0-10
    • Precision: 25µ
    • Probe Diameter (mm): 10
  8. Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp309.900

    Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Material: Steel
    • Number of Blades: 13
    • Blade Length (mm): 100
    • Standard Met: DIN 2275
    • Measuring Range (mm) : 0.05-1.00
  9. Custom Thickness Checker (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Custom Thickness Checker (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    -The thickness of the coating is measured by probe integrated type compact main body.-255 points memory can be conducted.-With MAX/MIN/AVE function.-Checking of coating thickness -Size : 0 to 2000µm (iron), 0 to 1000µm (non-ferrous metal)
    atribut:
    • Resolution: 1μm
    • Calibration Type: 1 Point Calibration, 2 Point Calibration
    • Power Supply: AAA dry batteryx2 (sold separately)
    • Width x Depth x Height: 55x27x105mm
  10. TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    TEKIRO Feeler Gauge Perkakas Tangan adalah feeler gauge yang berfungsi sebagai pengukur ketebalan atau kerenggangan celah yang sangat kecil dan akurat serta digunakan pada saat melakukan penyesuaian tappets pada mobil & motor, pemotong rumput, dan alat-alat yang menggunakan penggerak berbahan bakar bensin lainnya. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk menyetel klap suatu kendaraanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Measurement Range (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
    • Length (mm): 100
    • Material: Chrome Vanadium
    • Number of Leaves: 13
    • Set Contents (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
  11. TRUSCO Feeler Gauge Thickness Tape (Pengukur Celah)
    48%
    Mulai

    Rp87.900

    TRUSCO Feeler Gauge Thickness Tape (Pengukur Celah)
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Purpose of Use: For crevice measurement.
    • Width (mm): 12.7
  12. Ozaki (Peacock) Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Ozaki (Peacock) Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Deskripsi:
    Dial Gauges are widely used manufacturing plants.- The stem, made of SK quench hardened with strength, is malfunction-free due to fastening.- The shock-proof mechanism prevents gears from damage due to shocks arisen by abruptly pushing up the spindle.- The turning section of the outer frame sealed by the O-ring and the back inside sealed by the packing are waterproof and dust-proof in construction.- The back is increased in strength by four screws, and the lug can be turned 90 degrees in the installation way.
    atribut:
    • Graduation (mm): 0.01
    • Repeatability (µm): 5
  13. Mitutoyo Pengukur Ketebalan Dial (Alat ukur ketebalan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  14. EMKO Automatic Transfer Switching Controller (ATS)
    Mulai

    Rp2.599.900

    EMKO Automatic Transfer Switching Controller (ATS)
    Deskripsi:
    Automatic transfer control panel (ATS), Turkish/English language selection, 8 conf. possible digital input, 2x config. selectable relay output, 4x config. transistor output, USB communication, 3 phase network, 3 phase generator, 3 phase load current measurement, 3 phase cos- ɸ measurement CanBus : J1939 ECU Communication LCD Languages : English/Chinese, English/German, English/Turkish, English/Italian, English / Spanish, English/French, English/Russian Event Records : The last 50 event recordings are recorded with the values measured at the time of the event Inputs : 8x Configurable digital, Outputs : Configurable 2x Relay, 4x Transistor, Mains and Generator Contactor outputs Load Current Measurement : 3 Phase Current Transformer Input, 1x Earth Leakage Current Measurement Voltage Measurement : 3 Phase Mains, 3 Phase Generator Voltage Measurement Cos- ɸ measurement : 3 phase Generator - Trans-Cable.USB, USB communication cable is optional.
Daftar Harga thickness measurement gauge Terbaru October 2026
KRISBOW Alat Ukur Ketebalan Analog (Alat ukur ketebalan)Rp1.199.900
KRISBOW Alat Ukur Ketebalan Lapisan Logam Ferro (Alat ukur ketebalan)Rp4.699.900
TRUSCO Thickness Gauge (General) (Alat Ukur Ketebalan)Rp219.900
TECLOCK Alat Ukur Ketebalan Analog (Alat ukur ketebalan)Rp1.599.900
TECLOCK Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)Rp2.099.900
Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp569.900
Mitutoyo Dial Thickness Gages Flat Anvil Type (Alat ukur ketebalan)Rp3.399.900
KRISBOW Alat Ukur Ketebalan Ultrasonik (Alat ukur ketebalan)Rp8.899.900
monotaro Dial Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)Rp889.900
Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp309.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)